カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • SMC(10)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • エスエスエーサービス(7)
  • エスコ(5)
  • コフロック(7)
  • サンコー(三甲)(16)
  • タカチ電機工業(4)
  • マルヤス電業(6)
  • ヤマトエンジニアリング(8)
  • ルビコン(4)
  • 内外電機(4)
  • 日本ケミコン(18)
  • 日本モレックス(molex)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn22」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHDコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
    ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 22極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 22極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 22コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫端子方法 = はんだ品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷