カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(2)
- ELPA(2)
- IDEC(和泉電気)(15)
- KSフィルター(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- omron(オムロン)(9)
- REPSOL(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- タカチ電機工業(3)
- ナカ工業(4)
- ニツコー熔材工業(5)
- ノーブランド(29)
- マルヤス電業(3)
- 大阪魂(4)
- 廣杉計器(4)
- 扶桑精機(4)
- 日東工器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sn3-1」の検索結果

プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷から93日以内出荷強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピンピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
NHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
JST 基板接続用ヘッダ WPJシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:WPJ●シリーズ番号:B03B●ピッチ:5mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V ac/dc●WPJシリーズヘッダ. WPJシリーズヘッダにはスズめっきポスト基板位置決めボスがあります。ナチュラルカラー(白)がキーパターン1です。 WPJシリーズレセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1267 820-1267 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応