カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • 熱研(23)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 重松製作所(4)
  • タカチ電機工業(4)
  • 室本鉄工(4)
  • イスカル(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンワ(電動工具)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn3-2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
109税込120特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
538税込592
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
VAコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VAコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
8,898税込9,788
1パック(500個)
当日出荷から5日以内出荷
KEYシリーズ JST(日本圧着端子製造)KEYシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498
1袋(10個)
6日以内出荷
極数15種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)250定格電流(A)1結合方式ねじ
VHプリント基板用ボックス型2極 JST(日本圧着端子製造)VHプリント基板用ボックス型2極JST(日本圧着端子製造)
5,998税込6,598
1袋(200個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応