カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(17)
  • RS PRO(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • GMB(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • CoolingDoor(1)
  • Modes(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「szh-002」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール JST(日本圧着端子製造)

    JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール

    JST(日本圧着端子製造)
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1セット(50個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。シリーズZH, ZM適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32オス・メスメス併用可能製品ZH / ZMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
  • ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    ZHRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    43税込47
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
  • プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    22,980税込25,278
    1巻(13000個)
    64日以内出荷
    小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30 JST(日本圧着端子製造)

    JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
  • ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    ZHコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
  • JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30 JST(日本圧着端子製造)

    JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    659税込725
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-3 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-3

    JST(日本圧着端子製造)
    75税込83
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)6幅(mm)3.4ピッチ(mm)1.5極数3シリーズZH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着工具 SZHコンタクト WCシリーズ WC-491 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 SZHコンタクト WCシリーズ WC-491

    JST(日本圧着端子製造)
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    タイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応特性JST WC-491手動圧着工具、SZH圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリ-フを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。JST WC-491手動圧着工具 - 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケ-タ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ26 AWG、28 AWGの2つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリ-スレバ-を押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。ロケ-タとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユ-ザ-フレンドリなフラップスタイルのロケ-タが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケ-タは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケ-タが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケ-タが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリ-スラッチ ロケ-タとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか この手動圧着工具は、JSTル-ズピ-スSZH-002T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 ~ 26 AWG用)をケ-ブルに圧着するように設計されています。ラチェット機構あり併用可能製品SZHコンタクト
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-2 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-2

    JST(日本圧着端子製造)
    71税込78
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)4.5幅(mm)3.4ピッチ(mm)1.5極数2シリーズZH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    41税込45
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • JST 圧着端子付きリード線 ZHシリーズ 300mm 01SZHSZH-30L-300 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子付きリード線 ZHシリーズ 300mm 01SZHSZH-30L-300

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:SZH、2:SZH、1:メス、2:メスコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.05