カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(25)
  • RS PRO(12)
  • ALPHA(3)
  • ユーアールディ(2)
  • オーナンバ(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 共和(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コーセル(1)
  • TRUSCO(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 篠原電機(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • フジクラ(1)
  • 品川電線(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007 awg22」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300JST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル:UL1007シリーズPADケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:メス、2:メス、2:SPHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14
JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 150mm 01SPHSPH-26001L150 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 150mm 01SPHSPH-26001L150JST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル:UL1007外被:青ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:SPH、2:SPH、1:メス、2:メスコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14