カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • KHD(3)
  • 協和ハーモネット(2)
  • オーナンバ(2)
  • ユーボン(1)
  • 田中電線(1)
  • エスネット(1)
  • 三沢電線(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • サトーパーツ(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(3)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • ニチフ(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf0.75」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1パック(500個)
    当日出荷から93日以内出荷
    プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
    仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
vctf0.75 3芯特集