カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • イトーキ(96)
  • TRUSCO(30)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • ELPA(14)
  • ナカバヤシ(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • ニッサン(7)
  • エスコ(6)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • GFORCE(4)
  • カナテクス(4)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • シヤチハタ(3)
  • 日本オイルポンプ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xh-01」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)

    JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 26 AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 26 AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26JST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    189税込208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    169税込186
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    159税込175
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S4Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    179税込197
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S6Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    99税込109
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B10Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    259税込285
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B7Bシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    169税込186
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 S12B-XH-A (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 S12B-XH-A (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シリーズ番号S12Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    259税込285
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B7Bシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 B4B-XH-2 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 B4B-XH-2 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    719税込791
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm XHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = XHシリーズ番号 = B12Bピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 12行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcXHシュラウドヘッダ. XHシリーズ箱型シュラウドヘッダーには、トップエントリの製品とサイドエントリの製品があります。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーのウェーハー材質は、UL94V-0等級のPA66で、色はナチュラルカラー(白)です。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーののポストは、スズめっき黄銅製です。 かん合するXHシリーズレセプタクルハウジングについては、代表品番< 820-1611') 820-1611/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm XHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = XHシリーズ番号 = B11Bピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 11行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcXHシュラウドヘッダ. XHシリーズ箱型シュラウドヘッダーには、トップエントリの製品とサイドエントリの製品があります。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーのウェーハー材質は、UL94V-0等級のPA66で、色はナチュラルカラー(白)です。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーののポストは、スズめっき黄銅製です。 かん合するXHシリーズレセプタクルハウジングについては、代表品番< 820-1611') 820-1611/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-XH-2 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-XH-2 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    429税込472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)銅, 錫接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-XH-2 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-XH-2 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)銅, 錫接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 B4B-XH-AM (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 B4B-XH-AM (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シリーズ番号B4Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    379税込417
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST 圧着抜き取り工具 YC, YRSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着抜き取り工具 YC, YRSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = YC, YRSXHシリーズ工具. このJST製のXH圧着工具は、パラレルアクションのラチェットで、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着を確実に行えます。 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えたXH圧着工具は、使いやすいだけでなく、頑丈です。精密研磨済みのプロファイルと絶縁停止ロケータにより、正確な圧着を簡単に達成できます。 ; 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 ; 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。. XHシリーズの工具には以下が含まれます。. 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応