カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- TRUSCO(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 三木プーリ(5)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- ナカバヤシ(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- 近江精機(2)
- Vesrah(2)
- ニプロン(制御機器)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- コクヨ(1)
- シヤチハタ(1)
- 住友重機械工業(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
- KITACO(1)
- ブランドをもっと見る
「xh-08」の検索結果
特価

XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(100個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
XHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)3定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1000適合電線範囲 AWG(#)28~22