カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- MAZDA(マツダ)(21)
- LEPLUS NEXT(15)
- エスコ(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- Aratas(旧:omron)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 双和化成(SOWA)(2)
- イトーキ(2)
- ゼノア(2)
- 丸山製作所(2)
- エレコム(1)
- 昭和技研工業(1)
- ナカバヤシ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- KITACO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xh-13」の検索結果

XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥489税込¥5381パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6