「ylp」の検索結果
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクト数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 9.35mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズプラグハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極プラグハウジングです。このプラグハウジングは、圧着ソケットコンタクト(RS ; 392-2521 392-2521 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 特長 / 利点. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)20.9
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.5
寸法B(mm)8.5
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
関連キーワード