カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ylr-06」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)

    YLコネクタ用ハウジング リセプタクル

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)26.6耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)3定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.1適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
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
"ylr-06" JST(日本圧着端子製造) 【通販モノタロウ】