カテゴリ

  • バイク純正部品(145)
  • 店舗什器・備品(78)
  • トラック純正部品(37)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 住設機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ylr」の検索結果

関連キーワード
316件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    YLRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(10個)
    当日出荷
  • カバー フロントレッグシールド(レッド) 48131-32G52-YLR スズキ

    カバー フロントレッグシールド(レッド) 48131-32G52-YLR

    スズキ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • カバー ハンドルフロント(レッド) 56311-32G52-YLR スズキ

    カバー ハンドルフロント(レッド) 56311-32G52-YLR

    スズキ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
  • シールド レッグロアフロント レフト(レッド 48112-32G51-YLR スズキ

    シールド レッグロアフロント レフト(レッド 48112-32G51-YLR

    スズキ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
  • シールド レッグロアフロント ライト(レッド 48111-32G51-YLR スズキ

    シールド レッグロアフロント ライト(レッド 48111-32G51-YLR

    スズキ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
  • シールド レッグサイドロアレフト 48181-32G50-YLR スズキ

    シールド レッグサイドロアレフト 48181-32G50-YLR

    スズキ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • シールド レッグサイドロアライト 48171-32G50-YLR スズキ

    シールド レッグサイドロアライト 48171-32G50-YLR

    スズキ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • カバー,フレーム(レツド)(レツド)  47111-32G20-YLR スズキ

    カバー,フレーム(レツド)(レツド) 47111-32G20-YLR

    スズキ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
  • シ-ルド,レツグロア(レツド)        48137-32G50-YLR スズキ

    シ-ルド,レツグロア(レツド) 48137-32G50-YLR

    スズキ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:48137-32G50-YLR
  • YLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)

    YLコネクタ用ハウジング リセプタクル

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)26.6耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)3定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.1適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。風量:7段階。リズム風搭載。おやすみモード搭載。切タイマー:1/2/4時間。左右首振り運転(本体つまみ)。リモコン付属(電池付きCR2032)。メモリー機能:メモリー機能が働いていると前回運転終了時の設定状態で運転を開始。10時間自動OFF。手動上下角度調節可能。高さ調節対応。減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.7消費電力(W)15(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-861時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • フラットオープンスタンド看板A0横ロウ両面 常磐精工

    フラットオープンスタンド看板A0横ロウ両面

    常磐精工
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1225質量(kg)14.7色シルバー高さ(mm)970奥行(mm)530
  • フラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面 常磐精工

    フラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面

    常磐精工
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)12.2色シルバー高さ(mm)970奥行(mm)530
  • ロング丈安全LEDベスト(紺生地/黄) SBYLR-R-C さくら電子

    ロング丈安全LEDベスト(紺生地/黄) SBYLR-R-C

    さくら電子
    ¥8,798税込¥9,678
    1着
    5日以内出荷
    夜間工事や警備には欠かせない商品です。夜間の暗い中の作業に最適!。自動車修理工場や建築現場で使われています。
    用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業テープ地色黄寸法(cm)縦:59 肩:35 胴回り:125電源(個)単三乾電池3LED色前側:白10個+赤8個/後側:赤8個色(本体)紺地丈区分ロング丈
  • ショート丈安全LEDベスト(紺生地/黄) SBYL-R-CS さくら電子

    ショート丈安全LEDベスト(紺生地/黄) SBYL-R-CS

    さくら電子
    ¥7,698税込¥8,468
    1着
    5日以内出荷
    夜間工事や警備には欠かせない商品です。夜間の暗い中の作業に最適!。自動車修理工場や建築現場で使われています。
    用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業テープ地色黄寸法(cm)縦:50 肩:36 胴回り:116電源(個)単三乾電池3LED色前側:白8個/後側:赤6個色(本体)紺地丈区分ショート丈
  • バリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工

    バリウススタンド看板 アクリルタイプ

    常磐精工
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド 面板差し替えで仕様変更も可能
  • ポスター用スタンド看板 B1 常磐精工

    ポスター用スタンド看板 B1

    常磐精工
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一押しベストセラーのスタンド看板
    サイズポスター:B1材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
  • ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面 常磐精工

    ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面

    常磐精工
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)12.2色ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530
  • ポスターグリップスタンド看板 屋内用 横ロウ 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板 屋内用 横ロウ

    常磐精工
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド
    材質フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋内用:ハードボードサイズポスター:B1パネルサイズ(mm)W1080×H778×D21、パネルフレーム幅:32使用場所屋内専用ポスター寸法(mm)1030×728面板有効寸法(mm)W1017×H715
  • ブラックフラットオープンスタンド看板A0横ロウ両面 常磐精工

    ブラックフラットオープンスタンド看板A0横ロウ両面

    常磐精工
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1225質量(kg)14.7色ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530
  • ポスター用スタンド看板 A0 常磐精工

    ポスター用スタンド看板 A0

    常磐精工
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一押しベストセラーのスタンド看板
    サイズポスター:A0材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)1189×841面板寸法(W×H)(mm)W1258×H910
  • ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工

    ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ

    常磐精工
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド 面板差し替えで仕様変更も可能
  • ポスター用スタンド看板 B0 常磐精工

    ポスター用スタンド看板 B0

    常磐精工
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一押しベストセラーのスタンド看板
    サイズポスター:B0材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)1456×1030面板寸法(W×H)(mm)W1526×H1100
  • ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ

    常磐精工
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド
    使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
  • バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ 常磐精工

    バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ

    常磐精工
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手書きできるマーカーボードが気軽に使える低価格で登場。マグネットも使えて便利です。
    材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚色シルバー使用場所屋内・屋外
  • ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工

    ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ

    常磐精工(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手書きできるマーカーボードが気軽に使える低価格で登場。マグネットも使えて便利です。
    色ブラック使用場所屋内・屋外
  • インテリアカウンター施工部材 木製アングル Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンター施工部材 木製アングル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
    付属品固定金具×1、ねじキャップ×2材質ゴム集成材/塗装仕上対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
  • ポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工

    ポスター用スタンド看板マグネジ

    常磐精工
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。 パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。
    用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)、磁石/ネオジウム磁石
  • 扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    5日以内出荷
    静音と省エネが特徴の簡易リモコン搭載dcリビング扇風機 。羽根:30cm径 7枚 。風量:7段階 。Wタイマー搭載:【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階) 。リズム風搭載 。おやすみモード搭載 。8時間オートOFF機能 。チャイルドロック搭載 。リモコン付属(首振操作非対応) 。首振り運転:本体つまみ操作
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)15電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35.5×35.5×84.5、ローポジション時:35.5×35.5×661時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
  • フラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    フラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)13.2色シルバー高さ(mm)970奥行(mm)530
  • フラットオープンスタンド看板A0横ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    フラットオープンスタンド看板A0横ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1225質量(kg)15.7色シルバー高さ(mm)970奥行(mm)530
  • ブラックポスター用スタンド看板 B0 常磐精工

    ブラックポスター用スタンド看板 B0

    常磐精工
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    4日以内出荷
    一押しベストセラーのスタンド看板
    材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:B0材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)1456×1030面板寸法(W×H)(mm)W1526×H1100
  • ブラックポスター用スタンド看板 A0 常磐精工

    ブラックポスター用スタンド看板 A0

    常磐精工
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    一押しベストセラーのスタンド看板
    材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:A0材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)1189×841面板寸法(W×H)(mm)W1258×H910
  • ブラックポスター用スタンド看板 B1 常磐精工

    ブラックポスター用スタンド看板 B1

    常磐精工
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷
    一押しベストセラーのスタンド看板
    材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:B1材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    PD対応でどこでも使える、DCモーター搭載リビング扇風機。リズム風・おやすみモード・チャイルドロック搭載。左右首振り・風向上下手動角度調節可能。高さ調節対応。リモコン付属。◇風量:7段階。◇入タイマー:2/4/6時間。◇切タイマー:1/2/4時間。◇オートオフ:8時間自動OFF。◇電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。◇電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。◇合計出力(アダプター):20.0W (Max)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり Wタイマー 換気 熱中対策 省エネ eco おしゃれ シンプル 節電付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)16(USB-C 9.0V / 12.0V)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
  • ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)13.2色ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530
  • ブラックフラットオープンスタンド看板A0横ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ブラックフラットオープンスタンド看板A0横ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1225質量(kg)15.7色ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530