カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • Klauke(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yrs-122」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813全長(mm)296寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
  • JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:YRS●全長:224mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805幅(mm)70全長(mm)296質量(g)485適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    189,800税込208,780
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071全長(mm)224寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
  • 中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • ELコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    ELコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    全長(mm)296質量(g)485
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791全長(mm)296質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
  • 手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)

    手動式圧着工具 (閉端接続子用)

    JST(日本圧着端子製造)
    54,980税込60,478
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
  • JST 圧着工具 YRS-490 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YRS-490

    JST(日本圧着端子製造)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットUL、CSA、TUV. 専用圧着工具. JST圧着工具は、パラレルアクションのラチェットタイプの手動工具で、連鎖状の適合コンタクトを圧着できるように設計されていて、半自動工具の信頼性と性能が維持されています。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 2つの圧着セクション
  • 絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    57,980税込63,778
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。幅(mm)75タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1本
    欠品中
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1トラスコ品番413-8821全長(mm)296質量(g)485寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
  • JST 圧着工具 YRS-491 YRSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YRS-491 YRSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YRS圧着工具種類 = ラチェット最小ワイヤサイズ = 29AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG全長 = 224mmUL、CSA、TUV. 専用圧着工具. JST圧着工具は、パラレルアクションのラチェットタイプの手動工具で、連鎖状の適合コンタクトを圧着できるように設計されていて、半自動工具の信頼性と性能が維持されています。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 2つの圧着セクション
  • 手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用) JST(日本圧着端子製造)

    手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
  • YL/YLNコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    YL/YLNコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    全長(mm)296
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ PUコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ PUコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:YRS●併用可能製品:PUコネクタ●全長:224mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    60税込66
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • JST 圧着工具 YRS-859 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YRS-859

    JST(日本圧着端子製造)
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 28 AWG全長 = 224mmJST YRS series Strip Feed Crimp Hand Tool for SH Series Contacts. The YRS series Crimp Tool is an easy to use parallel action hand crimping tool for crimping AWG 32-28 SH contacts in strip form on to wire. The Crimp Tool has precision ground removable dies with one crimping section for producing accurate, high-quality crimps. The ratchet mechanism only releases when the handles of the hand crimp tool are fully closed. This ensures a full crimp cycle is achieved and avoids partial crimps.. Features and Benefits. Easy to use. Safe operation. Precision ground dies. Ratchet mechanism to ensure full crimp cycle is achieved