カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • DIALIGHT
  • コクヨ(12)
  • ヨドコウ(6)
  • タンガロイ(4)
  • DNライティング(4)
  • キタジマ(3)
  • スリーボンド(3)
  • イトーキ(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 三和電気計器(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ナイキ(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • brembo(2)
  • アイセル(1)
  • アソー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f1207」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 551-1207F DIALIGHT

    551-1207F

    DIALIGHT
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • ダイアライト 基板用LED表示灯 黄 直角 60 ° スルーホール実装 DIALIGHT

    ダイアライト 基板用LED表示灯 黄 直角 60 ° スルーホール実装

    DIALIGHT
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    LED色 = 黄。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.8 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 585 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応