カテゴリ

  • オフィス家具(19)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 機構部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-1207」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1207F スリーボンド液状ガスケット1207Fスリーボンド(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(150g)
当日出荷
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
内ネジホースニップル アソー内ネジホースニップルアソー(31件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ヒューズ 三和電気計器ヒューズ三和電気計器(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット(9件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
551-1207F DIALIGHT551-1207FDIALIGHT
269税込296
1個
7日以内出荷
液状ガスケット 1207F スリーボンド液状ガスケット 1207Fスリーボンド
7,698税込8,468
1本
当日出荷
耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
リングファイル リヒトラブリングファイルリヒトラブ
399税込439
1冊
当日出荷
収容量にあわせて選べるスタンダードとワイドの2タイプ
サイズA4・S型材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2縦(mm)306横(mm)238
シム タンガロイシムタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KPFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス)つま先シューズカバー MLF1ROCKBROS(ロックブロス)
2,298税込2,528
1双
3日以内出荷
足先から冬をシャットアウト 快適走行を支える高機能トゥーカバー
用途寒い冬の通勤・通学やサイクリングにぴったりの防寒トゥーカバー。防風・防寒・撥水仕様で冷たい風から足先を守り、着脱も簡単。底面には耐摩耗性に優れたケブラー繊維を使用し、さらに新モデルでは側面に防滑素材を追加。伸縮性が高く、ベルクロでフィット感の調整も可能。足元の冷え対策に最適な、冬のライドを快適にするアイテムです。
ホースニップル  H7×2F SK11ホースニップル H7×2FSK11
659税込725
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
円筒スリーブ サンドビック円筒スリーブサンドビック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF ナベヤフレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBFナベヤ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプ YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 5点セット ハイタイプYAMAZEN(山善)
69,880税込76,868
1セット
翌々日出荷
こたつ・椅子(2脚)・ベンチ・布団のダイニングこたつ5点セット。優しい木目が使いやすいダイニングセット。こたつとしてもダイニングテーブルとしても使用できるので1年中使用可能。天板や脚の部分をラウンド加工しているので可愛いデザイン。コード収納BOX付き。ファミリー層に人気なベンチシートタイプ。椅子2脚セット。座面はポリエステル生地を使用しており、さらっとした座り心地で1年中快適。暖気が逃げにくい防幕付き。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。ダイニングテーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル ダイニングテーブル ハイタイプ質量(kg)ベンチ:8、椅子:6ベージュ/ナチュラル電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)510本体質量(kg)26型番ヒーター:MSU-501H電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:120×70×65、ベンチ:100×31.5×43、椅子:45.5×48.4×76.5電源コード中間入切スイッチ座面高(cm)ベンチ:43、椅子:44寸法(幅W×高さH)(cm)布団:257×2071時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
CSLIM本体L1200高出力 Panasonic(パナソニック)CSLIM本体L1200高出力Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
長さ(mm)1205幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)22器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
こたつテーブル  長方形 ハイタイプ 一人用 おしゃれ 高さ調節 510W YAMAZEN(山善)こたつテーブル 長方形 ハイタイプ 一人用 おしゃれ 高さ調節 510WYAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
通常のテーブルとしても使える一年中活躍するこたつテーブル。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。継脚はテーブルの裏面に収納可能
用途冬の寒さ対策に。こたつ、テーブルとして。デスク おしゃれ ハイタイプ 高さ調節ウォルナットブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)510型番ヒーター:MSU-501H電源コード(m)3保証期間1年間電源コード電源スイッチ付き1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5
ハードコア モンスターショット(S)80mm デュエルハードコア モンスターショット(S)80mmデュエル
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
サイズリング:#4質量(g)30タイプシンキングレンジALL RANGEフック#4距離飛距離:100m Over
ヨド物置 エスモ ESF-1207A ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1207Aヨドコウ
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1207-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)91.5高さ(mm)1913タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1215耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.9有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)569×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×1832×607扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型 ナイキベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型ナイキ
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
ヨド物置 エスモ ESF-1207D ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1207Dヨドコウ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1207-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)81.5高さ(mm)1613タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1215耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.9有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)569×1469室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×1532×607扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
ベンチデスク モルノートMF型 ナイキベンチデスク モルノートMF型ナイキ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
ヨド物置 エスモ ESF-1207G ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1207Gヨドコウ
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1207-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)74高さ(mm)1313タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1215耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.9有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)569×1169室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×1206×607(屋根補強下/1206)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1207Y ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1207Yヨドコウ
62,980税込69,278
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1207-L型×2)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)63.5高さ(mm)1113タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1215耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.9有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)569×969室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×1006×607(屋根補強下/1006)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色 スリーボンド液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色スリーボンド
4,898税込5,388
1本
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。
仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級アズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァDAIKEN(旧:大建工業)
22,980税込25,278
1箱(2枚)
6日以内出荷
織物生地がモチーフの湾曲した形状のピースがやわらかさを感じさせる、乱積み調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
ボード棚フレーム 3段 キタジマボード棚フレーム 3段キタジマ
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
グレー棚段数(天地含)3段グリーン購入法適合
ボード棚フレーム 2段 キタジマボード棚フレーム 2段キタジマ
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
グレー棚段数(天地含)2段グリーン購入法適合
ヨド物置 エスモ用別売棚 1207-S型 ヨドコウヨド物置 エスモ用別売棚 1207-S型ヨドコウ
3,298税込3,628
1枚
9日以内出荷
ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。
耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)549外寸法・奥行(mm)275.5
ヨド物置 エスモ用別売棚 1207-L型 ヨドコウヨド物置 エスモ用別売棚 1207-L型ヨドコウ
3,898税込4,288
1枚
9日以内出荷
ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。
耐荷重(kg)30外寸法・幅(mm)629外寸法・奥行(mm)275.5
ボード棚フレーム 4段 キタジマボード棚フレーム 4段キタジマ
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
グレー棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合
キュービトロンII クロスベルト 984F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 984F3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1箱(50本)
5日以内出荷から45日以内出荷
<重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
ミリオンガイド GNZFシリーズ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズアイセル
48,980税込53,878
1台
12日以内出荷から26日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 784F3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(50本)
5日以内出荷から45日以内出荷
<研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
【リサイクル】(RYOBI)B-1207F ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(RYOBI)B-1207F ※お預かり再生(リターン式)ノーブランド
8,298税込9,128
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
テーブル_eシリーズ サンワサプライテーブル_eシリーズサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷
設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂梱包数4天板厚さ(mm)25組立時間30分総耐荷重(kg)90組立人数2
テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラックサンワサプライ
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。
仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容4個口フレーム色ブラック荷重(kg)50組立時間30分総耐荷重(kg)90アジャスターありキャスターの有無なし