カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • DIALIGHT
  • モノタロウ(3)
  • マルヤス電業(428)
  • RS PRO(50)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • M&H(6)
  • MARL(5)
  • エスコ(4)
  • 富士電機(3)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • EAO(3)
  • 竹村商会(3)
  • 日本磨料工業(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • SCHMERSAL(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ノーブランド(1)
  • POLARG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led ba9s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dialight LED電球  定格電圧:28 V dc DIALIGHTDialight LED電球 定格電圧:28 V dcDIALIGHT
899税込989
1個
7日以内出荷
長さ(mm)28.75定格電圧(V)DC28保存温度(℃)-40~100寿命100000h定格電流(mA)7.5直径(mm)10チップタイプシングルチップ各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-30~85電球サイズ(mm)9電球ベースBA9s
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc DIALIGHTDialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dcDIALIGHT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
定格電圧 28V dcランプタイプ LED強度 412mcd口金 BA9sチップタイプ シングルチップ直径 10mm長さ 28.75mm定格電流 7.5mA寿命 100000hBA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃