カテゴリ

  • 溶接用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 日本ウェルディングロッド
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • FYH(日本ピローブロック)(28)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • スバル(15)
  • Igus(イグス)(12)
  • ニツコー熔材工業(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • SMC(9)
  • CKD(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • タセト(7)
  • アズワン(6)
  • 神戸製鋼(6)
  • ホンダ(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • トプコン(4)
  • TRUSCO(4)
  • 特殊電極(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「309l」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    7,698税込8,468
    1箱(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。13cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sの溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼の異材溶接に用いられますが、炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。
    用途SUS309S 異材溶接用端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.030/Si:0.64/Mn:1.80/Ni:13.04/Cr:24.09構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)43引張強度(MPa)594溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)462
  • ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    7,998税込8,798
    1箱(2.5kg)
    4日以内出荷
    シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
    用途SUS309S 異材溶接用端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.025/Si:0.92/Mn:1.01/Ni:13.61/Cr:23.84構成フラックス系統:アシッド・チタニア型棒長(mm)300使用棒径(mm)2.6伸び(%)42引張強度(MPa)567電流範囲(A)下向:55~80/立向、上向:45~80溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)452
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    54,980税込60,478
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
    電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    16,980税込18,678
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
    用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    8,998税込9,898
    1箱(2.5kg)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    SUS 309S、13Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられます。炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
    用途SUS309S・異材溶接用伸び(%)40引張強度(MPa)561RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄緑
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    54,980税込60,478
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
    電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    77,980税込85,778
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。
    仕様【エクステンション(mm)】20~25寸法(mm)エクステンション:20~25電圧(V)アーク:30~34角度(°)トーチ:後退角0~20ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)170~230適合ワイヤ径(Φmm)1.2溶接下向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    56,980税込62,678
    1箱(12.5kg)
    9日以内出荷
    用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    32,980税込36,278
    1箱(5kg)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 309Tと同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが、炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。
    用途SUS309S、異材溶接用JIS規格Z3323 TS309L-FB0伸び(%)37(一例)引張強度(MPa)541(一例)AWS規格A5.22 E309LT0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)434(一例)ワイヤー種類フラックス入り
ez9l30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ez9l30