カテゴリ

  • 溶接用品(59)
絞り込み
ブランド
  • 日本ウェルディングロッド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(73)
  • JKW(JFE溶接棒)(15)
  • ムラタ溶研(10)
  • PWT社(6)
  • 現代総合金属(4)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(4)
  • MUELLER ELECTRIC(2)
  • ホンダ(1)
  • エコウエルディング(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • PILZ(1)
  • SCS(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
  • サンコー製作所(溶接治具)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WELDING」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5356)日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
8,998税込9,898
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用適合SUS309・異母材用識別色端面/黒
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)日本ウェルディングロッド
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
17,980税込19,778
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
アルミMIG溶接ワイヤー(A5183) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5183)日本ウェルディングロッド
16,980税込18,678
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg-Mn合金用AWS規格ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5356)日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A5183) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5183)日本ウェルディングロッド
11,980税込13,178
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg-Mn合金用長さ(mm)1000(端面)青JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
9,998税込10,998
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
アルミTIG溶加棒(A1100) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A1100)日本ウェルディングロッド
11,980税込13,178
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途純Al用長さ(mm)1000(端面)赤JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ日本ウェルディングロッド
6,298税込6,928
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
6,998税込7,698
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78【端面】黒伸び(%)39引張強度(MPa)584溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)460
アルミMIG溶接ワイヤー(A1100) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A1100)日本ウェルディングロッド
15,980税込17,578
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途純Al用AWS規格ER1100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
85,980税込94,578
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。
用途SUH310、SUS310S、異材溶接用仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS316L-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)35引張強度(MPa)585RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)
被覆アーク溶接棒AZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒AZタイプ日本ウェルディングロッド
6,798税込7,478
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS304仕様(フラックス系統)アシッド・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
77,980税込85,778
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。
仕様【エクステンション(mm)】20~25寸法(mm)エクステンション:20~25電圧(V)アーク:30~34角度(°)トーチ:後退角0~20ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)170~230適合ワイヤ径(Φmm)1.2溶接下向RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
8,698税込9,568
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34JIS規格ES316L-16伸び(%)39引張強度(MPa)546AWS規格E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
10,980税込12,078
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
SUS316クラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316とSUS317と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316 クラッド鋼、異材溶接用端面:銀混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06/Si:0.42/Mn:1.80/Ni:13.48/Cr:22.98/Mo:2.27構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)41引張強度(MPa)613溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)481
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
7,698税込8,468
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。13cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sの溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼の異材溶接に用いられますが、炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。
用途SUS309S 異材溶接用端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.030/Si:0.64/Mn:1.80/Ni:13.04/Cr:24.09構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)43引張強度(MPa)594溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)462
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
16,980税込18,678
1箱(5kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ日本ウェルディングロッド
12,980税込14,278
1箱(5kg)
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304、304L仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)赤取付姿勢全姿勢
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
39,980税込43,978
1箱(5kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0伸び(%)40(一例)AWS規格A5.22 E316LT0-1/4引張強度(MPa)538(一例)0.2%耐力(MPa)420(一例)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
7,998税込8,798
1箱(2.5kg)
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS309S 異材溶接用端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.025/Si:0.92/Mn:1.01/Ni:13.61/Cr:23.84構成フラックス系統:アシッド・チタニア型棒長(mm)300使用棒径(mm)2.6伸び(%)42引張強度(MPa)567電流範囲(A)下向:55~80/立向、上向:45~80溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)452
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
11,980税込13,178
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90【端面】黄伸び(%)46引張強度(MPa)558溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)428
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
66,980税込73,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)29引張強度(MPa)635RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:475突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
65,980税込72,578
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。
用途SUS321、347の溶接仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS347-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)34引張強度(MPa)632RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性、ビードのなじみ性が良く、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性が良く、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横転溶接が可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
10,980税込12,078
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316L クラッド鋼、異材溶接用側面:赤、端面:銀混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)40引張強度(MPa)607溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)498
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
7,698税込8,468
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ケミカルタンカーなど、ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
仕様【フラックス系統】アシッド・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.061/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78【端面】黒伸び(%)40引張強度(MPa)593溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)454
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)30引張強度(MPa)628RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:469突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。
成分【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09%電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180伸び(%)45引張強度(MPa)536RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
寸法(mm)1.2電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FC1伸び(%)28引張強度(MPa)604溶接【速度(mm/min)】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB)速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
119,800税込131,780
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。
用途SUS329J4Lの溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)23引張強度(MPa)872RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.29MB)0.2%耐力(MPa)713
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
79,980税込87,978
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、WEL FCW 347Tよりも炭素含有量を低くして耐粒界腐食性を改善しています。SUS321やSUS347の溶接、同クラッド部のクラッド部の溶接に使用されます。溶接後応力除去焼鈍を必要とする場合の溶接にも適します。
用途SUS321、347の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)、立向上進(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~23)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS347L-FB0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)44引張強度(MPa)570AWS規格A5.22 E347T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.29MB)0.2%耐力(MPa)410
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
119,800税込131,780
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグのハクリ性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
用途低電流・中電流用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.64、Mn:0.77、P:0.021、S:0.011、Ni:8.98、Cr:22.681、Mo:3.20寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:22~32、横向:23~28、立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200、横向:120~160、立向上進:90~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)25引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400、横向:250~400、立向上進:70~200
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
119,800税込131,780
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
用途全姿勢ウィービング用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.57、Mn:1.03、P:0.020、S:0.004、Ni:9.02、Cr:23.41、Mo:3.24寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30、横向:23~28、立向上進:22~27、立向下進:23~30、上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200、横向:140~180、立向上進:120~180、立向下進:150~200、上向:140~180JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)26引張強度(MPa)815AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400、横向:250~400、立向上進:70~200、立向下進:400~600、上向:250~400