カテゴリ
- 溶接用品(7)
絞り込み
ブランド
- 日本ウェルディングロッド
- 富士電機(39)
- メディアカバーマーケット(29)
- コフロック(22)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(13)
- 松永製作所(12)
- レイメイ藤井(10)
- サンドビック(8)
- Ruedamann(7)
- つくし工房(6)
- 特殊電極(6)
- 京セラ(5)
- CKD(5)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(5)
- ネグロス電工(5)
- ヤマト産業(5)
- スバル(5)
- TOTO(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ar20」の検索結果

ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥32,980~税込¥36,278~1箱(5kg)ほか当日出荷から9日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)AWS規格A5.22 E308LT0-1/40.2%耐力(MPa)384(一例)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥39,980~税込¥43,978~1箱(5kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS316、316Lの溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0伸び(%)40(一例)引張強度(MPa)538(一例)AWS規格A5.22 E316LT0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)420(一例)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥65,980税込¥72,5781箱(12.5kg)4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。用途SUS321、347の溶接仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS347-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)34引張強度(MPa)632RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥85,980税込¥94,5781箱(12.5kg)4日以内出荷ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。用途SUH310、SUS310S、異材溶接用仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS316L-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)35引張強度(MPa)585RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥66,980税込¥73,6781箱(12.5kg)4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)29引張強度(MPa)635RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:475突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥69,980税込¥76,9781箱(12.5kg)4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)30引張強度(MPa)628RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:469突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥79,980税込¥87,9781箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、WEL FCW 347Tよりも炭素含有量を低くして耐粒界腐食性を改善しています。SUS321やSUS347の溶接、同クラッド部のクラッド部の溶接に使用されます。溶接後応力除去焼鈍を必要とする場合の溶接にも適します。用途SUS321、347の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)、立向上進(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~23)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS347L-FB0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)44引張強度(MPa)570AWS規格A5.22 E347T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)410