ステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド¥18,980~税込¥20,878~
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/白適合SUS316RoHS指令(10物質対応)対応