カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 日本ウェルディングロッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wel tig316l」の検索結果
特価

ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。用途SUS316、316L適合SUS316・316L棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒でWEL TIG 316Lよりもモリブデン含有量が約1%多くなっていますので、硫酸、亜硫酸及び有機酸などに対する耐食性が一段と優れています。用途SUS317、317L長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS317LAWS規格A5.9 ER317L