ステンレス用TIG溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒でWEL TIG 316Lよりもモリブデン含有量が約1%多くなっていますので、硫酸、亜硫酸及び有機酸などに対する耐食性が一段と優れています。
- 用途
- SUS317、317L
- 長さ(mm)
- 1000
- JIS規格
- Z 3321 YS317L
- AWS規格
- A5.9 ER317L
- 内容量
- 1箱(5kg)
関連資料:(0.32MB)
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。全7種類を絞り込む
棒径(Φmm)
溶接用品 の新着商品
カテゴリ

















