絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: EPCOSのすべての商品

EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,1μF,±10%
EPCOS¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,4.7μF,±5%
EPCOS¥189,800税込¥208,7801袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 4.7μF。電圧 = 40 V ac, 63 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 7mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 7 x 12.5 x 18mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,6.8nF,±5%
EPCOS¥42,980税込¥47,2781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 6.8nF。電圧 = 2 kV dc, 700 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 18 x 6 x 11mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 0.8 % @ 1 kHz, 1 % @ 10 kHz, 2 % @ 100 kHzmm。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1 kV dc, 500 V ac,3.9nF,±5%
EPCOS¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 3.9nF。電圧 = 1 kV dc, 500 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32671L。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,4.7nF,±5%
EPCOS¥559税込¥6151袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 4.7nF。電圧 = 40 V ac, 63 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,3 kV dc, 500 V ac,1nF,±20%
EPCOS¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 3 kV dc, 500 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B81123。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = Y1。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。EN60384-14、IEC60384-14、UL1414 (二重保護). B81123シリーズ. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 ライン-アース間のYクラスで使用するための定格電圧250 V ac UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復特性で長寿命を確保RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,22nF,±5%
EPCOS¥36,980税込¥40,6781袋(500個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 2 kV dc, 700 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 0.8 % @ 1 kHz, 1 % @ 10 kHz, 2 % @ 100 kHzmm。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,10nF,±5%
EPCOS¥979税込¥1,0771袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 2 kV dc, 700 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 7mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 18 x 7 x 12.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1 kV dc, 500 V ac,12nF,±5%
EPCOS¥569税込¥6261袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 12nF。電圧 = 1 kV dc, 500 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32671L。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,6.8μF,±20%
EPCOS¥73,980税込¥81,3781袋(160個)7日以内出荷静電容量 = 6.8μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32926C。リード間隔 = 37.5mm。長さ = 41.5mm。奥行き = 20mm。高さ = 39.5mm。寸法 = 41.5 x 20 x 39.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 1mm。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,3.3μF,±20%
EPCOS¥48,980税込¥53,8781袋(200個)7日以内出荷静電容量 = 3.3μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32926C。リード間隔 = 37.5mm。長さ = 41.5mm。奥行き = 16mm。高さ = 28.5mm。寸法 = 41.5 x 16 x 28.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20%
EPCOS¥34,980税込¥38,4781袋(260個)7日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32924C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1.5μF,±20%
EPCOS¥37,980税込¥41,7781袋(280個)7日以内出荷静電容量 = 1.5μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32924C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 21.5mm。寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1.5μF,±20%
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 1.5μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 22mm。寸法 = 26.5 x 12 x 22mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,6.8μF,±10%
EPCOS¥119,800税込¥131,7801袋(510個)7日以内出荷静電容量 = 6.8μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,7.5μF,±5%
EPCOS¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷静電容量 = 7.5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッドRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,1.5nF,±10%
EPCOS¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷静電容量 = 1.5nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32560。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 9mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 5.5mm。寸法 = 9 x 2.5 x 5.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,470nF,±20%
EPCOS¥26,980税込¥29,6781箱(510個)7日以内出荷静電容量 = 470nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,330nF,±20%
EPCOS¥19,980税込¥21,9781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 330nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 8mm。高さ = 14mm。寸法 = 18 x 8 x 14mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,150nF,±20%
EPCOS¥879税込¥9671袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 150nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 18 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,100nF,±20%
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,6.8nF,±20%
EPCOS¥43,980税込¥48,3781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 6.8nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,4.7nF,±20%
EPCOS¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 4.7nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,330nF,±20%
EPCOS¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 330nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32024。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 13.5mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20%
EPCOS¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 3.3nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%
EPCOS¥67,980税込¥74,7781袋(450個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32023。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = Y2。長さ = 26.5mm。奥行き = 12mm。高さ = 22mm。寸法 = 26.5 x 12 x 22mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%
EPCOS¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32024。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%
EPCOS¥799税込¥8791袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 2.2nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,680nF,±10%
EPCOS¥589税込¥6481袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 680nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 7.8mm。寸法 = 16.5 x 6 x 7.8mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.1kV dc,5μF,±10%
EPCOS¥739税込¥8131個7日以内出荷静電容量 = 5μF。電圧 = 1.1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 19mm。等価直列抵抗 = 7mΩ。寸法 = 31.5 x 19 x 30mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。MKP B3277xシリーズ DCリンク. 主な用途: 周波数コンバータ、産業用電源、インバータ ポリプロピレン(MKP)誘電体とエポキシ樹脂シールのプラスチックケース(UL94V-0) コンパクトな高CV製品 優れた自己回復性 Gタイプには、取り付けるための4本のピンが付属RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,4.7nF,±5%
EPCOS¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 4.7nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5%
EPCOS¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 2.2nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 4 % @ 100 kHzmm。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5%
EPCOS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷静電容量 = 40μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 40 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッドRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5%
EPCOS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷静電容量 = 15μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッドRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5%
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 470nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 10 kHzmm。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,22nF,±20%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 330V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32911。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X1。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B32911..B32916シリーズ. EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1μF,±20%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32924。リード間隔 = 27.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20%
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32022。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応