カテゴリ

  • 整備工具・収納(12)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(8)
  • レイクフィールド(1)
  • カストロール(3)
  • MOTUL(2)
  • トヨタ(13)
  • SEAHORSE(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(810)
  • SMC(46)
  • イトーキ(36)
  • BELKIN(ベルキン)(27)
  • 警子ちゃん(22)
  • 富士電機(15)
  • イスカル(14)
  • コクヨ(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • SOURIAU(8)
  • NMB(ミネベア)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w16」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入EPCOS
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-22
サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-88
サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入EPCOS
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-43
サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入EPCOS
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-62
サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入 EPCOSサーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入EPCOS
87,980税込96,778
1箱(500個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-70
サーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入 EPCOSサーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入EPCOS
87,980税込96,778
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7122-79
サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入EPCOS
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7116-95
サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入EPCOS
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7130-26
サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入EPCOS
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-34
サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入EPCOS
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:120Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7157-70
サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入EPCOS
659税込725
1袋(5個)
予約販売
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:4.7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-68
サーミスタ NTC 3Ω 1箱 1000個入 EPCOSサーミスタ NTC 3Ω 1箱 1000個入EPCOS
119,800税込131,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7134-40
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16