カテゴリ

  • 制御機器(36)
    • 汎用ロジック(21)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • ニチコン(95)
  • 日本ケミコン(21)
  • MURATA(村田製作所)(41)
  • 東信工業(1)
  • RS PRO(13)
  • TDK(33)
  • Panasonic(パナソニック)(555)
  • KEMET(194)
  • VISHAY(79)
  • YAGEO(37)
  • 京セラ(20)
  • 日精電機[制御機器](19)
  • HIOKI(日置電機)(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • KYOCERA AVX(13)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • ルビコン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μF 50V」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10%EPCOS
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10%EPCOS
24,980税込27,478
1箱(300個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Z自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 5 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10%EPCOS
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32562リード間隔 = 15mm長さ = 16.5mm奥行き = 7mm高さ = 9.3mm寸法 = 7 x 9.3 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10%EPCOS
45,980税込50,578
1袋(280個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 750 V dc, 900 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm等価直列抵抗 = 24.2mΩ寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmmB32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1箱 500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1箱 500個入EPCOS
34,980税込38,478
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32522●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-90
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入EPCOS
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-67
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7097-07
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
139,800税込153,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7091-13
電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入 EPCOS電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入EPCOS
209,800税込230,780
1箱(16個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法
仕様●静電容量:33000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-6962-18
電解コンデンサ 4.7μF 1箱 1000個入 EPCOS電解コンデンサ 4.7μF 1箱 1000個入EPCOS
54,980税込60,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法
仕様●静電容量:4.7μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●長さ:16mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7110-13
電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入 EPCOS電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入EPCOS
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃
仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-58
電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入 EPCOS電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入EPCOS
37,980税込41,778
1箱(160個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩEPCOS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKOIECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付きIECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入 EPCOSフィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入EPCOS
149,800税込164,780
1箱(27個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7025-11
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5%EPCOS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
静電容量 = 50μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
59,980税込65,978
1箱(27個)
7日以内出荷
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7145-18
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
56,980税込62,678
1箱(27個)
7日以内出荷
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-60
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
58,980税込64,878
1箱(27個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:25μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-84
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
51,980税込57,178
1箱(27個)
7日以内出荷
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-98
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1箱 500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1箱 500個入EPCOS
58,980税込64,878
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:9mm●高さ:17.5mm●寸法:18 x 9 x 17.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-97
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1袋 5個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1袋 5個入EPCOS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-61
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入EPCOS
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:9mm●高さ:17.5mm●寸法:18 x 9 x 17.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-6947-90
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1箱 320個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1箱 320個入EPCOS
57,980税込63,778
1箱(320個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-78
EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOSEPCOS 単相 RFIフィルタEPCOS
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMIフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMIフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283 EPCOSEPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283EPCOS
119,800税込131,780
1リール(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応