カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(60)
  • YAGEO(38)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • ニチコン(30)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • VISHAY(29)
  • RS PRO(25)
  • KYOCERA AVX(21)
  • TDK(17)
  • 日本ケミコン(11)
  • Xiaomi(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • AVX(7)
  • 京セラ(6)
  • 日精電機[制御機器](5)
  • Ruby-con(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2μf」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20%EPCOS
68,980税込75,878
1袋(345個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32926Cリード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 14mm高さ = 25mm寸法 = 41.5 x 14 x 25mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,2.2μF,±20%EPCOS
58,980税込64,878
1袋(180個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 330V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32914リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X1長さ = 31.5mm奥行き = 19mm高さ = 30mm寸法 = 31.5 x 19 x 30mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +110℃主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B32911..B32916シリーズ. EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20%EPCOS
34,980税込38,478
1袋(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32924Cリード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 14mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 29.5mm寸法 = 26.5 x 14.5 x 29.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
49,980税込54,978
1袋(300個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 450 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32672Pリード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 630 V dc, 800 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 15mm等価直列抵抗 = 12.4mΩ寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673P自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは 2.2 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1箱 260個入 EPCOSフィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1箱 260個入EPCOS
44,980税込49,478
1箱(260個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32923●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-89
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,5%EPCOS
66,980税込73,678
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 14mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 0.8 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入 EPCOSフィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入EPCOS
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32923●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7144-76
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mmB32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
48,980税込53,878
1箱(540個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32523リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 10.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1箱 200個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1箱 200個入EPCOS
139,800税込153,780
1箱(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-31
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1袋 5個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1袋 5個入EPCOS
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-72
EPCOS リードインダクタ, 2.2 μH, 3.65A, アキシャル, B82144F2222K000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 2.2 μH, 3.65A, アキシャル, B82144F2222K000EPCOS
61,980税込68,178
1セット(1500個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 3.65A実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.5mm長さ = 11.5mm寸法 = 6.5 x 11.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 140MHzシリーズ = B82144F2末端仕様 = アキシャルリード型℃Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョーク. Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョークは、通信、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで製造されています。. 超高定格電流 非常に広いインダクタンス範囲 ウエーブはんだ付けに最適 インダクタンスは、IEC60062に適合したカラーバンドで表示 ニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
3,298税込3,628
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
689税込758
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS EMCフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMCフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
199,800税込219,780
1リール(16個)
7日以内出荷
2.2kw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2.2kw