カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(20)
- KSフィルター(3)
- MICROCHIP(6)
- SMC(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アサヒフードアンドヘルスケア(7)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- アルインコ(2)
- イスカル(17)
- エスコ(10)
- サンドビック(2)
- スリーピース(4)
- 大和電器(8)
- 大阪製罐(2)
- 小林製薬(2)
- 福井クラフト(3)
- ブランドをもっと見る
「200-d-12」の検索結果

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1箱 1000個入
EPCOS¥96,980税込¥106,6781箱(1000個)7日以内出荷EPCOSB32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う高周波数用途スイッチモード電源電子バラスト(共鳴回路)共鳴回路内LLCトポロジ仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-45
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1箱 450個入
EPCOS¥119,800税込¥131,7801箱(450個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-39
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 10個入
EPCOS¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6950-45