カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「325-d-12」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型二つ穴端子 DST(大同端子製造)

    角型二つ穴端子

    DST(大同端子製造)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(4個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類その他端子形状二つ穴端子
  • 銅線用 裸圧着端子 (NTT形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (NTT形)

    ニチフ
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    当日出荷
    幅(mm)50全長(mm)124種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325適応ねじ径M12電線抱合範囲(MCM)500~600
  • 2つ穴バイメタル端子 BML2 PANDUIT(パンドウイット)

    2つ穴バイメタル端子 BML2

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥599,800税込¥659,780
    1箱(32パック×16個)
    7日以内出荷から30日以内出荷
    一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線と比較し安定し、低価格を維持するアルミ電線をご使用頂けます。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミ深型バット蓋 アカオアルミ

    アルミ深型バット蓋

    アカオアルミ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    商品タイプフタ
  • 液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    14インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応のモバイルモニターです。IPSパネルの採用により視野角上下左右170°を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。約800gの軽量設計と最薄部約6mmの薄型ボディで優れた携帯性を実現し、ワーケーションや外出先、自宅などさまざまな場所で手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。写真や資料の表示、プレゼンテーション、ゲームや動画視聴など幅広い用途に対応します。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。付属のマグネット式折りたたみスマートケースは、本体保護用ケースとして使用できるほか、スタンドとしても利用可能です。USB-C×2(映像入力・電源供給対応)とminiHDMI×1を搭載し、USB-Cケーブル1本で映像入力と給電が可能です。miniHDMI使用時はUSB-C端子からの給電が必要です。AdaptiveSync(FreeSync)対応、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載。2W×2スピーカー内蔵、VESAマウント非対応、2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (miniHDMI/USB-C)●アダプタ:あり「5V/3A」●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):20ms●本体サイズ(H×W×D):高206mm×幅322mm×奥行12mm スタンド幅325mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ(mm)約0.161消費電力(W)最大:8、通常:5電源AC 100-240V 50/60HzHz To DC 5V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.8入力信号デジタル最大消費電力(W)8コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB 64% DCI-P3 50%解像度1920×1080視野角H:170° V:170°ケーブルUSB-Cケーブル(1.2m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)1モニターサイズ14型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
  • 穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ コスモ・テック

    穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ

    コスモ・テック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
  • ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワン

    ウォーターバススターラー WBS6Pro

    アズワン
    ¥69,900税込¥76,890
    1式
    5日以内出荷
    ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
  • 木製傾斜計 神和製作所

    木製傾斜計

    神和製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
  • クラッチドラムマトメ BIGM(丸山製作所)

    クラッチドラムマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格78XM7図解NoMB-310HU 本体部品_No.12、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、DB232D B 本体部品_No.12、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB328U 本体部品_No.12、MB327U 本体部品_No.12、MB3230DU 本体部品_No.12、MB326SPU 本体部品_No.12、DB323 B 本体部品_No.12、MB3230U 本体部品_No.12、MB328U-DX 本体部品_No.12、BC310H 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.12、MB327UT 本体部品_No.12
  • 6カクアナツキボタンボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボタンボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥300税込¥330
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X60フランジ部品名称6カクアナツキボタンボルト図解NoMB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.16、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.11、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MBS369 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、MS5910D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MBS327 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MS5900D-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.16、MS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11など
  • シューズボックスDK オープンタイプ(12人長靴用)<配送時組立サービス付> イトーキ

    シューズボックスDK オープンタイプ(12人長靴用)<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    23日以内出荷
    長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。
    用途シューズボックス オープンタイプ材質スチール塗装仕上げ質量(kg)45色ホワイトグレータイプシューズボックス オープンタイプ(12人長靴用)内寸法(mm)W224×D325×H480(上段H115、下段H350)×12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付