カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • ホンダ(89)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • トヨタ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • アサヒ工具(7)
  • YAGEO(6)
  • RS PRO(6)
  • 椿本チエイン(4)
  • TRUSCO(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 協育歯車(2)
  • 大同メタル工業(2)
  • 日研工作所(2)
  • スバル(2)
  • 三桂製作所(2)
  • ヤマト特殊鋼(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2210k」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 5.85nF, B72214S0250K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 5.85nF, B72214S0250K101

    EPCOS
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 5.85nF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101

    EPCOS
    ¥189税込¥208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 5A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 210pF。パッケージ/ケース = 20 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 4.35nF, B72210S0170K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 4.35nF, B72210S0170K101

    EPCOS
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 27V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 53V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 2.5J。シリーズ = StandarD。直径 = 12mm。静電容量 = 4.35nF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 2.4nF, B72210S0350K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 2.4nF, B72210S0350K101

    EPCOS
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 500A。静電容量 = 2.4nF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 6.25nF, B72210S0110K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 6.25nF, B72210S0110K101

    EPCOS
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 18V。最大AC定格電圧 = 11V。最大直流定格電圧 = 14V。制限電圧 = 36V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 1.7J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 500A。静電容量 = 6.25nF。厚さ = 4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 950pF, B72210S0500K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 950pF, B72210S0500K101

    EPCOS
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 8.4J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 950pF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 3.65nF, B72210S0200K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 3.65nF, B72210S0200K101

    EPCOS
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 500A。静電容量 = 3.65nF。厚さ = 4.5mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.5mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 4.95nF, B72214S0300K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 4.95nF, B72214S0300K101

    EPCOS
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 4.95nF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 9.95nF, B72214S0140K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 9.95nF, B72214S0140K101

    EPCOS
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 9.95nF。長さ = 43.5mm。奥行き = 1.5mm。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 1.8nF, B72214S0500K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 1.8nF, B72214S0500K101

    EPCOS
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 15J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 1.8nF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 4.2nF, B72214S0350K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 4.2nF, B72214S0350K101

    EPCOS
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 4.2nF。厚さ = 4.5mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.5mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.8nF, B72214S0200K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.8nF, B72214S0200K101

    EPCOS
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 6.8nF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応