「ntn 2210k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)

    軸受用アダプタ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
  • 自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 2200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 2200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 自動調心玉軸受 2200形 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2200形

    NSK(日本精工)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H3シリーズ

    横田機工(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別アダプタ
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台

    NSK(日本精工)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/L448 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/L448

    NTN(エヌティーエヌ)
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号L448(MP-1)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H23シリーズ

    横田機工(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
  • 自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調心玉軸受 2200番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    自動調心玉軸受 2200番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業

    軸受用アダプタ H3シリーズ

    光精軌工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
ベアリング(軸受)カテゴリ