EPCOS コンデンサ 8200μF, ,80V dc, B41231A0828M000EPCOS7日以内出荷
静電容量 = 8200μF電圧 = 80V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃