カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • 日本製線(33)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • RS PRO(17)
  • omron(オムロン)(15)
  • 日本モレックス(molex)(15)
  • LEMO(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • TECH(8)
  • SIEMENS(8)
  • SCHURTER(6)
  • 富士通(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • MARQUARDT(3)
  • Vivotek(3)
  • エスコ(2)
  • 東洋技研(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250-1ul」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%EPCOS
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,6.8nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,6.8nF,±20%EPCOS
44,980税込49,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,330nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,330nF,±20%EPCOS
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32024リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 13.5mm高さ = 23mm寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20%EPCOS
37,980税込41,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,22nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,22nF,±20%EPCOS
58,980税込64,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32022リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20%EPCOS
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,4.7nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,4.7nF,±20%EPCOS
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%EPCOS
62,980税込69,278
1袋(450個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32023リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = Y2長さ = 26.5mm奥行き = 12mm高さ = 22mm寸法 = 26.5 x 12 x 22mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%EPCOS
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32024リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 19mm寸法 = 31.5 x 11 x 19mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,100nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,100nF,±20%EPCOS
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32023リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = Y2長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20%EPCOS
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32022リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,82nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,82nF,±20%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 82nF電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y2長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20%EPCOS
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,3 kV dc, 500 V ac,1nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,3 kV dc, 500 V ac,1nF,±20%EPCOS
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 3 kV dc, 500 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B81123リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN60384-14、IEC60384-14、UL1414 (二重保護). B81123シリーズ. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 ライン-アース間のYクラスで使用するための定格電圧250 V ac UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復特性で長寿命を確保
RoHS指令(10物質対応)対応