カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- CKD(26)
- IDEC(和泉電気)(20)
- KEMET(7)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- RS PRO(38)
- SIEMENS(7)
- SMC(10)
- STMicro(15)
- VISHAY(9)
- Watlow(7)
- YAGEO(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ニチコン(28)
- マルヤス電業(106)
- 三菱電機(25)
- 京セラ(5)
- 大日製作所(8)
- 日本ケミコン(8)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「25v220」の検索結果
特価

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-98
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:300V, 220pF, B72210S2271K101
EPCOS¥26,980税込¥29,6781袋(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 220pF。パッケージ/ケース = 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 220μF, ,400V dc, B43504A9227M000
EPCOS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクトRoHS指令(10物質対応)対応