カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v220」の検索結果

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5%

    WIMA
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量220pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF

    RS PRO
    ¥969税込¥1,066
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF

    日本ケミコン
    ¥859税込¥945
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hLXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5%

    KEMET
    ¥289税込¥318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF

    ニチコン
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 22mm長さ = 22mm高さ = 22mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 220μF

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63V SMC

    ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63V

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • MG Series(MGGMF63V) SMC

    MG Series(MGGMF63V)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 220pF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 220pF 63V dc

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(マイナス) = -1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63V SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63V

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CBA2 Series(CBA2F63V) SMC

    CBA2 Series(CBA2F63V)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, ECA1JM220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, ECA1JM220

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)63dcシリーズM-A静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:220μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:33mΩアズワン品番65-7085-66
  • コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥909税込¥1,000
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:335mAアズワン品番65-7161-82
  • コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000→2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:220μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7059-53
  • コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 5個入 ニチコン

    コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
    仕様●静電容量:220μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●シリーズ:CDアズワン品番65-7156-18
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dc

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63 VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 17 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 770mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.09 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 770mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dc

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 790mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35→63V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:220μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1500mArmsアズワン品番65-6934-77
  • CD Series(CDA2F63V) SMC

    CD Series(CDA2F63V)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUFC1J220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUFC1J220

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUFC1J220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUFC1J220

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% WIMA

    WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    WIMA
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEETG1J220P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEETG1J220P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)63dc寿命2000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1813。リード間隔 = 26.5mm。長さ = 14mm。寸法 = 6 (Dia.) x 14mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +100℃。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    VISHAY
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.5mm。高さ = 13.6mm。寸法 = 4.5 x 13.6 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL212018221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL212018221E3

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL202190512E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL202190512E3

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3

    VISHAY
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUEB1J220S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUEB1J220S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥719税込¥791
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3Dia.×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μF誘電正接0.12%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFC1J221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFC1J221

    Panasonic(パナソニック)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)63dc寿命3000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.05最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFR1J221L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFR1J221L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)63dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)33最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFC1J221S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFC1J221S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)63dc寿命5000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFC1J221S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFC1J221S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)63dc寿命5000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFC1J221X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFC1J221X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)63dc静電容量220μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    VISHAY
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 372, MKT372。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 4 x 10 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    EPCOS
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 3mm。高さ = 8mm。寸法 = 3 x 8 x 10mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    EPCOS
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
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
"63v220" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷