カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- トヨタ(54)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- NOK(21)
- 日野自動車(18)
- ミツビシ(10)
- 武蔵オイルシール工業(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ニッサン(9)
- ホンダ(7)
- 福井クラフト(7)
- CKD(6)
- 三菱ふそう(6)
- ゼノア(6)
- SMC(4)
- 内田洋行(3)
- スズキ(3)
- Matex(3)
- 大同DMソリューション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「325-21」の検索結果

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥41,980税込¥46,1781箱(1000個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-19
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7090-47
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,47nF,±5%
EPCOS¥809税込¥8901袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥54,980税込¥60,4781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7150-44
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-95
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%
EPCOS¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFIRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%
EPCOS¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFIRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入
EPCOS¥1,498税込¥1,6481袋(20個)7日以内出荷耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7149-76
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,100nF,±5%
EPCOS¥869税込¥9561袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-07
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-13