カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(1)
- BOURNS(29)
- EUROQUARTZ(23)
- KEMET(10)
- KYOCERA AVX(9)
- LITTELFUSE(17)
- MURATA(村田製作所)(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- nexperia(20)
- omron(オムロン)(11)
- onsemi(10)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- TDK(12)
- Texas Instruments(47)
- VISHAY(22)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- YAGEO(36)
- 京セラ(18)
- 未来工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「40pf」の検索結果
特価
関連キーワード

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062
EPCOS¥79,980税込¥87,9781セット(3000個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 8V。最大AC定格電圧 = 4V。最大直流定格電圧 = 5.5V。制限電圧 = 19V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.1J。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 700pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 250pF, B72520E0400K062
EPCOS¥5,498税込¥6,0481袋(100個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V。最大AC定格電圧 = 40V。最大直流定格電圧 = 56V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 250pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 940pF, B72220S2251K101
EPCOS¥169税込¥1861個8日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 100A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 940pF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101
EPCOS¥29,980税込¥32,9781セット(250個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 510V。最大AC定格電圧 = 320V。最大直流定格電圧 = 420V。制限電圧 = 840V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 540pF。厚さ = 5.8mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.8mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 400pF, B72214T2301K105
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。材料 = 金属J。シリーズ = T。直径 = 14mm。最大サージ電流 = 6000A。静電容量 = 400pF。長さ = 17mm。奥行き = 21.6mm。厚さ = 13mm。寸法 = 17 x 21.6 x 13mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - ThermoFuseバリスタ、Tシリーズ. TシリーズThermo-Fuse ;sup>;TM ;/sup>;バリスタは、ディスクバリスタと熱的結合ヒューズが直列に接続されている一体型ユニットです。過熱した結果、熱的結合されたヒューズが動作した場合は、このバリスタが電源回路から遮断され、デバイスを保護します。最悪の場合は、この方法でデバイスの発火を防止できます。 ThermoFuseバリスタの用途: 家庭電化製品、電源ユニット、太陽光発電システムのインバータ、ドライブ、照明用途、通信 / データシステム、過渡電圧サージ抑制(TVSS)など. 特長及び利点:. このバリスタのハウジング及びコーティングには、難燃性素材を使用 3種類の終端。2つはアクティブラインへの接続用で、もう1つは信号ステータスラインに接続可能 TシリーズThermoFuseバリスタでは、14 mmと20 mmの2種類のサイズのバリスタを使用 最大動作電圧130 → 1000 Vrmsに対応した設計 最大10.000 A (8/20 μs)のサージ電流に耐え、最高410 J (2 ms)を吸収可能RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 50pF, B72650M0271K072
EPCOS¥469税込¥5161袋(5個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属。シリーズ = CU。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 50pF。長さ = 8mm。奥行き = 6.3mm。厚さ = 4.5mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。Epcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 60pF, B72205S0271K101
EPCOS¥189税込¥2081袋(5個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8.6J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 60pF。厚さ = 4.3mm。寸法 = 7 (Dia.) x 4.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 350pF, B72210S0151K101
EPCOS¥22,980税込¥25,2781セット(500個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 25A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 350pF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 70pF, B72207S0461K101
EPCOS¥38,980税込¥42,8781袋(1000個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 750V。最大AC定格電圧 = 460V。最大直流定格電圧 = 615V。制限電圧 = 1240V。クランプ電流 = 10A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 70pF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら