EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 250pF, B72520E0400K062
バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V
最大AC定格電圧 = 40V
最大直流定格電圧 = 56V
制限電圧 = 110V
クランプ電流 = 1A
材料 = セラミックJ
シリーズ = CT/B
最大サージ電流 = 100A
静電容量 = 250pF
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























