EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000EPCOS欠品中
静電容量 = 15000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃