カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • MURATA(村田製作所)(46)
  • VISHAY(20)
  • YAGEO(15)
  • KEMET(12)
  • Sensata / Crydom(9)
  • 京セラ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • BOURNS(7)
  • KYOCERA AVX(7)
  • TDK(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • 日東工器(3)
  • ホンダ(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • STMicro(3)
  • DiodesZetex(3)
  • onsemi(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600pf」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062EPCOS
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 90Vクランプ電流 = 2.5A材料 = セラミックJシリーズ = CT最大サージ電流 = 250A静電容量 = 600pF長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mmパッケージ/ケース = 1210 (3225M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062EPCOS
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 54Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.7Jシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 200A静電容量 = 600pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 760pF, B72220S0231K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 760pF, B72220S0231K101EPCOS
25,980税込28,578
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 360V最大AC定格電圧 = 230V最大直流定格電圧 = 300V制限電圧 = 595Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 130Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 760pF厚さ = 5.1mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101EPCOS
33,980税込37,378
1箱(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 820V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 670V制限電圧 = 1355Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = Standard最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 460pF長さ = 21.5mm奥行き = 26mm厚さ = 7.1mm寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mmリード間隔 = 3.5 mm, 10mmリードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 400pF, B72214T2301K105 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 400pF, B72214T2301K105EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775V材料 = 金属Jシリーズ = T直径 = 14mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 400pF長さ = 17mm奥行き = 21.6mm厚さ = 13mm寸法 = 17 x 21.6 x 13mmリード間隔 = 5mmEpcos - ThermoFuseバリスタ、Tシリーズ. TシリーズThermo-Fuse ;sup>;TM ;/sup>;バリスタは、ディスクバリスタと熱的結合ヒューズが直列に接続されている一体型ユニットです。過熱した結果、熱的結合されたヒューズが動作した場合は、このバリスタが電源回路から遮断され、デバイスを保護します。最悪の場合は、この方法でデバイスの発火を防止できます。 ThermoFuseバリスタの用途: 家庭電化製品、電源ユニット、太陽光発電システムのインバータ、ドライブ、照明用途、通信 / データシステム、過渡電圧サージ抑制(TVSS)など. 特長及び利点:. このバリスタのハウジング及びコーティングには、難燃性素材を使用 3種類の終端。2つはアクティブラインへの接続用で、もう1つは信号ステータスラインに接続可能 TシリーズThermoFuseバリスタでは、14 mmと20 mmの2種類のサイズのバリスタを使用 最大動作電圧130 → 1000 Vrmsに対応した設計 最大10.000 A (8/20 μs)のサージ電流に耐え、最高410 J (2 ms)を吸収可能
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 530pF, B72214S0231K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 530pF, B72214S0231K101EPCOS
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 360V最大AC定格電圧 = 230V最大直流定格電圧 = 300V制限電圧 = 595Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = Standard最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 530pF長さ = 15.5mm奥行き = 18.5mm厚さ = 4.7mm寸法 = 15.5 x 4.7 x 18.5mmリード間隔 = 2 mm, 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 60pF, B72205S0271K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 60pF, B72205S0271K101EPCOS
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 8.6Jシリーズ = Standard直径 = 7mm最大サージ電流 = 400A静電容量 = 60pF厚さ = 4.3mm寸法 = 7 (Dia.) x 4.3mmリード間隔 = 5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 90pF, B72500E0200K060 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 90pF, B72500E0200K060EPCOS
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 56Vクランプ電流 = 1A材料 = セラミックJシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 30A静電容量 = 90pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603 (1608M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 90pF, B72500E0250K060 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 90pF, B72500E0250K060EPCOS
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V最大AC定格電圧 = 25V最大直流定格電圧 = 31V制限電圧 = 67Vクランプ電流 = 1A材料 = セラミックJシリーズ = Automative E最大サージ電流 = 30A静電容量 = 90pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603 (1608M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 290pF, B72214P2271K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 290pF, B72214P2271K101EPCOS
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 130Jシリーズ = AdvanceD-MP直径 = 16mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 290pF厚さ = 5.9mm寸法 = 16 (Dia.) x 5.9mmリード間隔 = 7.5mmDesigned to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応