カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • NSK(日本精工)(6)
  • ニッサン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ホンダ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ひまわり(1)
  • 三菱(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6205v」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nF EPCOSバリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nFEPCOS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
TDK金属酸化物バリスタはヘビーデューティバリスタです。動作温度範囲は-40℃→85℃ですこの製品は、505Vdc及び385Vacの電源を備えています。ディスク型バリスタ素子、プラスチックケースに封止されていますSIOV-B40はハウジングなし(LS40シリーズ)も用意PSpiceモデルUL94V-0のハウジング及びポッティング難燃性
仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:505V●材料:金属●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:4.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:620Vアズワン品番65-7155-72
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 315pF, B72214S0381K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 315pF, B72214S0381K101EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 620V最大AC定格電圧 = 385V最大直流定格電圧 = 505V制限電圧 = 1025Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 80Jシリーズ = Standard最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 315pF長さ = 15.5mm奥行き = 19mm厚さ = 5.9mm寸法 = 15.5 x 5.9 x 19mmリード間隔 = 2.7 mm, 7.5mmリード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。広い動作電圧範囲: 11 → 1100 Vrms 高サージ定格電流: 最大8 kA 周囲温度105 ℃までディレーティングなし S14 / S20タイプの場合: デューティサイクル(@ 6 kV / 3 kA) = >10パルス、IEC60950-1に準拠、 Annex Q、IEC61051-2 PSpiceモデル
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 620pF, B72205S0350K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 620pF, B72205S0350K101EPCOS
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 110Vクランプ電流 = 1A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 7mm最大サージ電流 = 100A静電容量 = 620pF厚さ = 3.7mm寸法 = 7 (Dia.) x 3.7mmリード間隔 = 5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fl205特集