カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(191)
  • ニチコン(37)
  • VISHAY(24)
  • KEMET(16)
  • RS PRO(16)
  • 日本ケミコン(15)
  • Asian Brand(3)
  • RECOM(2)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • エーアイシーテック(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「680μF」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ 680μF EPCOS電解コンデンサ 680μFEPCOS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
EPCOSアルミスナップイン680μF及び400VPVC標準6.3mmTerminalです。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品で、非常にコンパクトです
仕様●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-88
電解コンデンサ 680μF 1箱 80個入 EPCOS電解コンデンサ 680μF 1箱 80個入EPCOS
139,800税込153,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-95
EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000EPCOS
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
静電容量 = 5600μF電圧 = 80V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 68000μF EPCOS電解コンデンサ 68000μFEPCOS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7108-83
電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入 EPCOS電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入EPCOS
189,800税込208,780
1箱(16個)
7日以内出荷
EPCOS アルミ製ねじ Terminal 68000uF 63 V コンデンサです。ねじスタッド取り付けRoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い 高いリプル電流性能
仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7110-71
Epcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000 EPCOSEpcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000EPCOS
37,980税込41,778
1箱(60個)
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
63v 6800μf特集