カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(2)
  • スズキ(415)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • トヨタ(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • ノーブランド(3)
  • VISHAY(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • コクヨ(2)
  • 制研化学工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • PIAA(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「82k00」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 1.68A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 1.68A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.68A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:106mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6958-32
巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 1.68A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 1.68A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 6.8 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.68A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:106mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-06
EPCOS リードインダクタ, 4.7 μH, 1.6A, アキシャル, B82144A2472K000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 4.7 μH, 1.6A, アキシャル, B82144A2472K000EPCOS
53,980税込59,378
1セット(1500個)
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.6A実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 160mΩ許容差 = ±10%直径 = 5.2mm長さ = 14.8mm寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100MHzシリーズ = LBC最小品質ファクター = 40Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS リードインダクタ, 2.2 μH, 3.65A, アキシャル, B82144F2222K000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 2.2 μH, 3.65A, アキシャル, B82144F2222K000EPCOS
61,980税込68,178
1セット(1500個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 3.65A実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.5mm長さ = 11.5mm寸法 = 6.5 x 11.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 140MHzシリーズ = B82144F2末端仕様 = アキシャルリード型℃Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョーク. Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョークは、通信、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで製造されています。. 超高定格電流 非常に広いインダクタンス範囲 ウエーブはんだ付けに最適 インダクタンスは、IEC60062に適合したカラーバンドで表示 ニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応