カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • RS PRO(56)
  • SPARKFUN(51)
  • KEMET(33)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • KOA(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • Phenomenex(9)
  • GENTS(ジェンツ)(6)
  • Renthal(レンサル)(6)
  • BMW(4)
  • コミネ(4)
  • FINDER(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • NSK(日本精工)(3)
  • EVANS(3)
  • Seeed Studio(3)
  • AMPHENOL(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GENTS」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 290pF, B72214P2271K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 290pF, B72214P2271K101EPCOS
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 130Jシリーズ = AdvanceD-MP直径 = 16mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 290pF厚さ = 5.9mm寸法 = 16 (Dia.) x 5.9mmリード間隔 = 7.5mmDesigned to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101EPCOS
25,980税込28,578
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60Jシリーズ = AdvanceD-MP直径 = 12mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 180pF厚さ = 5.9mm寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mmリード間隔 = 7.5mmDesigned to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応