カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(3)
  • ERECTA(エレクター)(1,150)
  • RS PRO(619)
  • ホンダ(346)
  • AMPHENOL(323)
  • エスコ(285)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(260)
  • KTM(157)
  • LAMP(スガツネ工業)(133)
  • フエニックス・コンタクト(126)
  • ラムマウント(77)
  • SPARKFUN(59)
  • 三菱マテリアル(56)
  • New-Era(ニューエラー)(50)
  • Drummond Scientific Company(48)
  • Hutchinson(46)
  • TOKIO(藤沢工業)(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(37)
  • ミルウォーキーツール(36)
  • サンワ[テープ](36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MMP」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59EPCOS
2,998税込3,298
1袋(2個)
翌々日出荷
コアサイズ = ETD 59併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 59.8 x 31.2 x 22.1mmAL評価 = 5300nH材質 = N87奥行き = 22.1mm長さ = 59.8mm幅 = 31.2mmETD 59フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34EPCOS
519税込571
1袋(2個)
翌々日出荷
コアサイズ = ETD 11/17/34併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 2600nH材質 = N87奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
材質N87長さ(mm)34幅(mm)11寸法(mm)34×17×11奥行(mm)17.5基準規格IEC 63093-6RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)2600
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49EPCOS
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 49併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 48.5 x 16.7 x 24.9mmAL評価 = 525nH材質 = N87奥行き = 24.9mm長さ = 48.5mm幅 = 16.7mmETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 290pF, B72214P2271K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 290pF, B72214P2271K101EPCOS
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 130Jシリーズ = AdvanceD-MP直径 = 16mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 290pF厚さ = 5.9mm寸法 = 16 (Dia.) x 5.9mmリード間隔 = 7.5mmDesigned to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101EPCOS
25,980税込28,578
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60Jシリーズ = AdvanceD-MP直径 = 12mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 180pF厚さ = 5.9mm寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mmリード間隔 = 7.5mmDesigned to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11EPCOS
51,980税込57,178
1セット(300個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 34/7/11併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 482nH材質 = N87奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mm代表規格 = IEC 61185EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13EPCOS
44,980税込49,478
1セット(200個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 39/20/13併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mmAL評価 = 2700nH材質 = N87奥行き = 20mm長さ = 38.9mm幅 = 12.8mm代表規格 = IEC 61185EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
2mm特集