カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • SMC(91)
  • 三菱電機(56)
  • VISHAY(24)
  • KEMET(20)
  • 三桂製作所(12)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • WIMA(7)
  • RS PRO(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 日精電機[制御機器](6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • SKC(2)
  • ニッサン(2)
  • エスコ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • IRC(1)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NF63-」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10%EPCOS
769税込846
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmmB32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±10%EPCOS
879税込967
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,220nF,±5% EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,220nF,±5%EPCOS
359税込395
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,3.3nF,±10% EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,3.3nF,±10%EPCOS
18,980税込20,878
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,4.7nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,4.7nF,±5%EPCOS
429税込472
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5%EPCOS
19,980税込21,978
1袋(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 680nF ±5% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 680nF ±5% 1袋 20個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7083-69
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%EPCOS
47,980税込52,778
1袋(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 3 x 8 x 10mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10%EPCOS
34,980税込38,478
1箱(750個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10.3mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 10.3 x 6 x 12mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,330nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,330nF,±10%EPCOS
42,980税込47,278
1箱(1500個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8.5mm寸法 = 10 x 4 x 8.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%EPCOS
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7150-44
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-95
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
24,980税込27,478
1箱(2000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-97
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1500個入EPCOS
61,980税込68,178
1箱(1500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-45
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1箱 2000個入EPCOS
67,980税込74,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-6948-46
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±10% 1袋 100個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±10% 1袋 100個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7083-56
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1袋 100個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1袋 100個入EPCOS
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7090-65
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(20個)
欠品中
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7149-76
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±5% 1袋 100個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±5% 1袋 100個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-25
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1000個入EPCOS
48,980税込53,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7144-06
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入EPCOS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-21
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入EPCOS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●リード間隔:7.5mm●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-54
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入EPCOS
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:3.4mm●高さ:6.1mm●寸法:9 x 3.4 x 6.1mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7025-21
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±5% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±5% 1箱 2000個入EPCOS
26,980税込29,678
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7091-71
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
24,980税込27,478
1箱(2000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7088-70
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1袋 50個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1袋 50個入EPCOS
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7145-96
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1袋 25個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-12
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
509税込560
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷