カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • ホンダ(38)
  • 三菱ふそう(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • トヨタ(8)
  • 京セラ(6)
  • VISHAY(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • トックベアリング(TOK)(4)
  • KSフィルター(4)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • CKD(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • 八光電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • イスカル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1102」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,3 kV dc, 500 V ac,1nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,3 kV dc, 500 V ac,1nF,±20%EPCOS
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 3 kV dc, 500 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B81123。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = Y1。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。EN60384-14、IEC60384-14、UL1414 (二重保護). B81123シリーズ. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 ライン-アース間のYクラスで使用するための定格電圧250 V ac UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復特性で長寿命を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1袋 100個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1袋 100個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7090-65
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
28,980税込31,878
1箱(2000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-97
巻線インダクタ 面実装 1 μH 3.51A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1 μH 3.51A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
189,800税込208,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1.0 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.51A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:111MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-29
巻線インダクタ 面実装 1 μH 3.51A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1 μH 3.51A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
889税込978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.51A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:111MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-79
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2mmEPCOS
65,980税込72,578
1リール(2000個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズSIMID許容差±10%パッケージ1210
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 3.2×2.5×2mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mmEPCOS
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズSIMID許容差±10%材質(コア)フェライトパッケージ1210