EPCOS リードインダクタ, 470 μH, 510mA, アキシャル, B82145A1474J000EPCOS¥51,980税込¥57,178
1セット(1250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 510mA実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 1.9Ω許容差 = ±5%直径 = 6.5mm長さ = 12mm寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 15mmシリーズ = HLBC末端仕様 = アキシャルリード型℃Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき