カテゴリ

  • 制御機器(349)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(14)
  • SMC(16,017)
  • MAZDA(マツダ)(2,340)
  • KANA(片山チエン)(871)
  • オカムラ(岡村製作所)(726)
  • コガネイ(659)
  • ミツビシ(575)
  • BIGM(丸山製作所)(412)
  • エスコ(320)
  • 大阪魂(294)
  • 岩田製作所(265)
  • CKD(237)
  • 廣杉計器(219)
  • イマオコーポレーション(158)
  • トレード(150)
  • 三木プーリ(149)
  • トヨタ(149)
  • 東洋バルヴ(137)
  • ニッサン(131)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(228)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-32」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,22nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,22nF,±20%EPCOS
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 330V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32911リード間隔 = 10mm抑制クラス = X1長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B32911..B32916シリーズ. EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1箱 1000個入 EPCOSフィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1箱 1000個入EPCOS
86,980税込95,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7146-05
フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1袋 20個入 EPCOSフィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1袋 20個入EPCOS
2,998税込3,298
1袋(20個)
欠品中
仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-90
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
97税込107
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20%EPCOS
799税込879
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
B32529C1473K000 EPCOSB32529C1473K000EPCOS
38税込42
1個
翌々日出荷
B32523Q1475K000 EPCOSB32523Q1475K000EPCOS
329税込362
1個
翌々日出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5%EPCOS
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1 % @ 10 kHzmmB32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10%EPCOS
769税込846
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmmB32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
B32524Q1226K000 EPCOSB32524Q1226K000EPCOS
879税込967
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,100nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,100nF,±5%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32653リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
B32520C1474K000 EPCOSB32520C1474K000EPCOS
109税込120
1個
翌々日出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%EPCOS
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
B32524R3685K000 EPCOSB32524R3685K000EPCOS
609税込670
1個
翌々日出荷
B32332I6606J082 EPCOSB32332I6606J082EPCOS
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5%EPCOS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
静電容量 = 25μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 93mm寸法 = 35 (Dia.) x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10%EPCOS
759税込835
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 11 x 21 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.1kV dc,5μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.1kV dc,5μF,±10%EPCOS
639税込703
1個
5日以内出荷
静電容量 = 5μF電圧 = 1.1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32774リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 19mm等価直列抵抗 = 7mΩ寸法 = 31.5 x 19 x 30mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃MKP B3277xシリーズ DCリンク. 主な用途: 周波数コンバータ、産業用電源、インバータ ポリプロピレン(MKP)誘電体とエポキシ樹脂シールのプラスチックケース(UL94V-0) コンパクトな高CV製品 優れた自己回復性 Gタイプには、取り付けるための4本のピンが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.1 kV dc, 920 V dc,7μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.1 kV dc, 920 V dc,7μF,±10%EPCOS
899税込989
1個
5日以内出荷
静電容量 = 7μF電圧 = 1.1 kV dc, 920 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32774リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 22mm等価直列抵抗 = 8.1mΩ寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmB32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%EPCOS
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
静電容量 = 60μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 103mm寸法 = 45 (Dia.) x 103mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5%EPCOS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
静電容量 = 5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 52mm寸法 = 30 (Dia.) x 52mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5%EPCOS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2.5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 50mm寸法 = 25 (Dia.) x 50mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5%EPCOS
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
静電容量 = 15μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20%EPCOS
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673P自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは 2.2 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
139,800税込153,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7091-13
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 630 V dc, 800 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 15mm等価直列抵抗 = 12.4mΩ寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10%EPCOS
45,980税込50,578
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.5μF電圧 = 450 V dc, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm等価直列抵抗 = 22.1mΩ寸法 = 31.5 x 11 x 19mm末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmmB32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,700 V dc, 800 V dc,12μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,700 V dc, 800 V dc,12μF,±10%EPCOS
119,800税込131,780
1袋(196個)
7日以内出荷
静電容量 = 12μF電圧 = 700 V dc, 800 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32774リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 22mm高さ = 36.5mm寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,6.8μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,6.8μF,±10%EPCOS
78,980税込86,878
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 11 x 21 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±10%EPCOS
99,980税込109,978
1袋(630個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32523リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 7 x 16 x 26.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10%EPCOS
34,980税込38,478
1袋(850個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32562リード間隔 = 15mm長さ = 16.5mm奥行き = 4.7mm高さ = 7.5mm寸法 = 4.7 x 7.5 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,470nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,470nF,±10%EPCOS
42,980税込47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 6 x 11 x 18mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,1.2nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,1.2nF,±5%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.2nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mmリード長さ = 6mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,82nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,82nF,±20%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 82nF電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y2長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33μF,±10%EPCOS
149,800税込164,780
1袋(200個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 18mm高さ = 27.5mm寸法 = 18 x 27.5 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,82nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,82nF,±10%EPCOS
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 82nF電圧 = 200 V ac, 520 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32671Pリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,10nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,10nF,±5%EPCOS
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32672Lリード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 7mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 7 x 12.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20%EPCOS
68,980税込75,878
1袋(345個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32926Cリード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 14mm高さ = 25mm寸法 = 41.5 x 14 x 25mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
cp-320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cp-320