カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(3)
  • SMC(700)
  • 堀内機械(383)
  • 三木プーリ(232)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • RS PRO(117)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • エスコ(34)
  • トヨタ(33)
  • TDKラムダ(24)
  • XP POWER(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(14)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • KTC(10)
  • ダイハツ(10)
  • 日酸TANAKA(9)
  • ミヤコ自動車(8)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-b11」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001EPCOS
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 220Vクランプ電流 = 300A材料 = 金属Jシリーズ = HighE直径 = 40mm最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 11nF長さ = 60mm奥行き = 14mm厚さ = 14mm寸法 = 40 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 24mmUL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOSフェライトコア EPCOS (エプコス)EPCOS
1,398税込1,538特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 18/11 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 18/11EPCOS
189,800税込208,780
1箱(500個)
7日以内出荷
コアサイズ = P 18/11併用可能製品 = 広帯域トランスAL評価 = 5900nH材質 = N30奥行き = 10.6mm幅 = 18.4mm代表規格 = IEC 60133EPCOS B65651 P18/11フェライトコア. EPCOS B65651 P18/11フェライトコアは、100 MHz以上のさまざまな用途で使用できる素材を用いて製造されています。巻線コイルがフェライトコアで囲まれ、Pコアの磁気漏れが低くなっています。このフェライトコアは、一般的なマニホールドインダクタの要件に合わせて簡単かつ正確に調整できます。IEC60133。. 用途. インダクタンス安定性の高い高共振回路インダクタ(フィルタ) 広帯域トランス 電源用途
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11EPCOS
51,980税込57,178
1セット(300個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 34/7/11併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 482nH材質 = N87奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mm代表規格 = IEC 61185EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,470nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,470nF,±5%EPCOS
56,980税込62,678
1袋(510個)
7日以内出荷
静電容量 470nF電圧 250 ac, 630 dc実装タイプ スルーホール許容差 ±5%シリーズ B32653リード間隔 22.5mm長さ 26.5mm奥行き 11mm高さ 20.5mm寸法 26.5 11 20.5mm温度特性 ポリプロピレン末端仕様 スルーホール実装動作温度 Min -55℃B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mmB32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,220nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,220nF,±5%EPCOS
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 5 x 11 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmB32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,6.8nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,6.8nF,±5%EPCOS
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32621リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10%EPCOS
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±10%EPCOS
99,980税込109,978
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmB32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10%EPCOS
45,980税込50,578
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.5μF電圧 = 450 V dc, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm等価直列抵抗 = 22.1mΩ寸法 = 31.5 x 11 x 19mm末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmmB32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.2nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.2nF,±5%EPCOS
25,980税込28,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mmリード長さ = 6mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.7nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.7nF,±5%EPCOS
28,980税込31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
49,980税込54,978
1袋(300個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 450 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32672Pリード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10μF ±10% EPCOSフィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10μF ±10%EPCOS
759税込835
1個
7日以内出荷
MKTシリーズ構造誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング特長耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:10μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521, B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:11 x 21 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-03
関連キーワード
sn4 1111特集