カテゴリ

  • 制御機器(59)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,141)
  • KANA(片山チエン)(759)
  • ニッサン(675)
  • SMC(596)
  • ミツビシ(567)
  • BIGM(丸山製作所)(342)
  • トヨタ(292)
  • トレード(228)
  • YAMAHA(ヤマハ)(216)
  • CKD(212)
  • 廣杉計器(203)
  • オカムラ(岡村製作所)(177)
  • エスコ(176)
  • ホンダ(104)
  • 三菱ふそう(90)
  • HotaluX(ホタルクス)(86)
  • NSK(日本精工)(81)
  • ダイハツ(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-41」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B41456B4150M000 EPCOSB41456B4150M000EPCOS
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 0.1F, ,16V dc, B41456B4100M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 0.1F, ,16V dc, B41456B4100M000EPCOS
94,980税込104,478
1箱(36個)
7日以内出荷
静電容量 = 0.1F電圧 = 16V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 (Dia.) x 80.7mm高さ = 80.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000h許容差 = ±20%B41456 シリーズ. EPCOS の B41456 シリーズアルミコンデンサはねじ端子型で、充放電耐性があります。全溶接構造により確実な電気接点を確保し、高リプル電流対応と高信頼性を実現したアルミ電解コンデンサです。. 特長:. アルミケース、絶縁 PVC スリーブ付き. ねじ山付きスタッド、リングクリップ、クランプ(別売)による取り付け. ねじ止め端子接続. 長寿命. コンパクトな設計. 高信頼性. 用途:. B41456アルミ電解コンデンサは、業務用機器のスイッチング電源や産業用電子機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
B41456B4100M000 EPCOSB41456B4100M000EPCOS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B41231A8129M000 EPCOSB41231A8129M000EPCOS
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B41231A0568M000 EPCOSB41231A0568M000EPCOS
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS アルミ電解コンデンサ EPCOSEPCOS アルミ電解コンデンサEPCOS
359税込395
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
B41456B5689M000 EPCOSB41456B5689M000EPCOS
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B41505A9567M000 EPCOSB41505A9567M000EPCOS
550税込605
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000EPCOS
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
静電容量 = 5600μF電圧 = 80V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 12000μF, ,63V dc, B41231A8129M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 12000μF, ,63V dc, B41231A8129M000EPCOS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
静電容量 = 12000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%誘電正接 = 0.25%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
B41252A0478M000 EPCOSB41252A0478M000EPCOS
810税込891
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 33000μF, ,25V dc, B41231A5339M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 33000μF, ,25V dc, B41231A5339M000EPCOS
809税込890
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.4%
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 1袋 5個入 EPCOS電解コンデンサ 1000μF 1袋 5個入EPCOS
1,198税込1,318
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7104-24
EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000EPCOS
659税込725
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 22000μF, ,25V dc, B41252A5229M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 22000μF, ,25V dc, B41252A5229M000EPCOS
29,980税込32,978
1箱(80個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mmEPCOS アルミスナップイン 2000 uF ( 25 V )コンデンサです。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 22000μF, ,16V dc, B41231C4229M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 22000μF, ,16V dc, B41231C4229M000EPCOS
929税込1,022
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.5%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000EPCOS
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = <=0.02 μAAB41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,16V dc, B41231A4109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,16V dc, B41231A4109M000EPCOS
21,980税込24,178
1箱(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%誘電正接 = 0.5%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μF 1袋 2個入 EPCOS電解コンデンサ 3300μF 1袋 2個入EPCOS
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-32
B41231A8109M000 EPCOSB41231A8109M000EPCOS
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 15000μF EPCOS電解コンデンサ 15000μFEPCOS
899税込989
1個
欠品中
EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31
EPCOS コンデンサ 33000μF, ,40V dc, B41560A7339M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 33000μF, ,40V dc, B41560A7339M000EPCOS
119,800税込131,780
1袋(36個)
7日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 80.7mm高さ = 80.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 22.2mm許容差 = ±20%B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000EPCOS
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.4%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 4700μF, ,63V dc, B41252A8478M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 4700μF, ,63V dc, B41252A8478M000EPCOS
49,980税込54,978
1袋(130個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25.4 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25.4mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = <=0.02 μAAB41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入 EPCOS電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入EPCOS
189,800税込208,780
1箱(16個)
7日以内出荷
EPCOS アルミ製ねじ Terminal 68000uF 63 V コンデンサです。ねじスタッド取り付けRoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い 高いリプル電流性能
仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7110-71
電解コンデンサ 68000μF EPCOS電解コンデンサ 68000μFEPCOS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7108-83
電解コンデンサ 15000μF 1箱 80個入 EPCOS電解コンデンサ 15000μF 1箱 80個入EPCOS
36,980税込40,678
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-04
電解コンデンサ 33000μF EPCOS電解コンデンサ 33000μFEPCOS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:33000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7108-95
電解コンデンサ 0.1F 1箱 25個入 EPCOS電解コンデンサ 0.1F 1箱 25個入EPCOS
229,800税込252,780
1箱(25個)
7日以内出荷
EPCOSコンパクトアルミ電解ねじインコンデンサは、0.1f20%、40Vdcで、PVC6mmTerminal高いリプル電流性能RoHS互換(2022年10月現在)有効寿命が長い
仕様●静電容量:0.1F●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:64.3 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:64.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mmアズワン品番65-7111-05
B41560A7339M000 EPCOSB41560A7339M000EPCOS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B41456B7100M000 EPCOSB41456B7100M000EPCOS
8,288税込9,117
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B41231A7229M000 EPCOSB41231A7229M000EPCOS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000 EPCOSEpcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000EPCOS
37,980税込41,778
1箱(60個)
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000EPCOS
31,980税込35,178
1箱(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000EPCOS
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%誘電正接 = 0.4%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 0.1F, ,25V dc, B41560A5100M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 0.1F, ,25V dc, B41560A5100M000EPCOS
149,800税込164,780
1袋(36個)
7日以内出荷
静電容量 = 0.1F電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 (Dia.) x 105.7mm高さ = 105.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h許容差 = ±20%B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3350μF 1箱 160個入 EPCOS電解コンデンサ 3350μF 1箱 160個入EPCOS
38,980税込42,878
1箱(160個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-53
電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入 EPCOS電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入EPCOS
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃
仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-58
電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入 EPCOS電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入EPCOS
209,800税込230,780
1箱(16個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法
仕様●静電容量:33000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-6962-18
電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入 EPCOS電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入EPCOS
30,980税込34,078
1箱(250個)
7日以内出荷
EPCOS シリーズの B41888 は、1000 uf、35 V のシングルエンドコンデンサです。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い
仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-72
vベルト b-41特集